LAMP(スガツネ工業)
フットハンドル 非接触アイテム
●手でハンドルに触れずに、足だけで扉を開閉できるので、ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
仕様
引戸用
付属品
取付ねじ(Φ4×32mm)×2本
材質
ステンレス製(SUS304)
寸法(mm)
85×60×50×t3
質量(g)
170
アズワン品番
7-9214-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846156
FXSU0-0302AK
¥
1,100
¥
1,099
¥
1,209
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください