プロハンズ
ハンドエクササイザー VMシリーズ
●各指を別々に動かせるので、手・手首・前腕をトータルに鍛えられます。
材質
本体/ABS樹脂、スプリング/ステンレス、パッド/合成樹脂(FDA認定)
サイズ
幅85×奥行20×高さ67mm
質量(g)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
強さ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60844738
VM-13001
イエロー
4.0LB(1.8kg)
7-9238-01
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60844747
VM-13003
ピンク
4.0LB(1.8kg)
7-9238-02
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60844756
VM-13002
ブルー
6.0LB(2.7kg)
7-9238-03
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60844765
VM-13004
パープル
6.0LB(2.7kg)
7-9238-04
¥
2,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください