歯愛メディカル
オペ用ガウン 10枚入
●ヒモで固定。袖口にニット素材。
材質
不織布
着丈(cm)
115
胴回り(cm)
130
オートクレーブの可否
不可
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60825558
-
ブルー
63-4156-72
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
60825567
-
ピンク
63-4156-73
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください