日本衛材
ストッキネット NEシリーズ
●洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様
[チュービストッキーネ・ホワイト]
材質
ポリエステル100%
種類
10号
寸法(幅Wmm×長さLm)
230×18(伸長時)
アズワン品番
61-8510-40
伸縮率(倍)
約3倍以上(幅方向)
内容量
1箱(1巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60682067
NE-1107
¥
9,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000