マキテック
PIRO N 専用オプションバッグ PPR-BAGシリーズ
●PIRO N 専用バッグ
仕様
専用 オプションバッグ1
質量(kg)
約1
色
黒/黄
サイズ
W75×D20×H55cm
アズワン品番
63-7882-83
主材質
ポリエステル
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60667455
PPR-BAG1
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000