HMフェイスシールド クリア

HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業HMフェイスシールド クリア - ミノル化学工業

●わずか26グラムの超軽量フェイスシールドです。●フリーサイズでお顔の大きい方から小さい方まで使用できます。●頭にかけてもずれにくいので水分補給・食事も可能です。●長時間着用しても疲れにくい設計です。●メガネをかけた上から装着可能です。●くもりにくく前髪やお化粧もくずれません。●フレームとシールドが分離でき、清潔に何度もくりかえし使用できます。●日本製

材質シールド/PET、フレーム/ポリカーボネートクリアサイズフリー質量(g)26(フレームにシールド装着時)シールドW330×H190mm内容量1セット
関連資料:(0.31MB) (1.11MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60815137hmfs_clear_5setフレーム5個+シールド5枚65-0546-60
1,900
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
60815146hmfs_clear_10setフレーム10個+シールド10枚65-0546-61
3,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
60815155hmfs_clear_3setフレーム3個+シールド3枚65-0546-59
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする