カワムラサイクル
車いす ふわりすプラス KFPシリーズ
人気シリーズのふわりすプラスに42cm幅が登場重ね着をするシーズンにも重宝します。
仕様
アームサポート跳ね上げ、フット・レッグサポート開閉・着脱式
全長
95cm
質量(kg)
10.9
耐荷重
100kg
背もたれ
40cm
肘掛
高さ24cm
車輪
22インチ
脚長(cm)
32・34・36
全高
89cm
座奥行(mm)
40
全幅(cm)
61.5
前座高(cm)
43
座幅(cm)
42
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60708290
KFP22-42SB No.96
シート:No.96 さんごピンク(ポリエステル)
62-9238-87
¥
145,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60708299
KFP22-42SB No.97
シート:No.97 すみれパープル(ポリエステル)
62-9238-88
¥
145,000
¥
139,800
非課税商品
¥
139,800
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000