ロルサー(ROLSER)
NS FRAME RS-LGシリーズ
折り畳みタイプのROLSERフレーム耐荷重は15kgあり専用のバッグを装着した状態で飛行機内にも持ち込むことができます。
仕様
2輪フレーム
材質
アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂
質量(kg)
約1.44
サイズ
組み立て時:約W390×D350×H945mm、折り畳み時:約W390×D170×H660mm
耐荷重(kg)
約15
アズワン品番
65-8766-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60817535
RS-LG2
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください