曜日別特売

KIDS プライーター RS-Kidsシリーズ

KIDS プライーター RS-Kidsシリーズ - ロルサー(ROLSER)KIDS プライーター RS-Kidsシリーズ - ロルサー(ROLSER)KIDS プライーター RS-Kidsシリーズ - ロルサー(ROLSER)

●ROLSER社、初のキッズシリーズの登場です子供の頃から地球環境『ゼロウェイスト』を教えられる特別なシリーズです。●バッグキャラクターはゴミを食べて大きくなってしまうモンスター『プラスチック・イーター』がデザインされていて何とも愛くるしい表情です。●ベース生地はMFを採用し、強度、汚れにも強い生地になっています。

材質フレーム:アルミ/ポリプロピレン/EVA樹脂、バッグ:ポリエステル/ポリプロピレン質量(kg)約1.6サイズ組み立て時:約W350×D300×H825mm、折り畳み時:約W350×D300×H825mm、バッグ:W350×D135×H510mm容量約29L内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60816370RS-Kids BLブルー65-8766-94
9,800
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816379RS-Kids PIピンク65-8766-95
9,800
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60816388RS-Kids GRグリーン65-8766-96
9,800
9,798
10,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする