曜日別特売

シトレアワイド WAWシリーズ

シトレアワイド WAWシリーズ - 幸和製作所

一定の速度を超えるとブレーキが働き速度を抑える為下り坂等でも安心してお使い頂けます。

仕様R材質本体/アルミニウム合金、座面・バッグ/ポリエステル、アームレスト/ポリウレタン合皮・ナイロン、前輪/ポリプロピレン(ホイール)・TPE(タイヤ)、後輪/ポリアミド・ガラス繊維ポリアミド(ホイール)、ポリプロピレン(ホイールキャップ)、スチレンブタジエンゴム・ブタジエンゴム(タイヤ)質量(kg)8.8折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅480×奥行400×高さ835アズワン品番65-8883-08最大使用者体重(kg)75組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×645×840~1,120 (アームレスト高さ:770~1,050・10ポジション)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60832321WAW28
116,000
115,998
127,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする