デンタルワゴン 350×445×890mm

デンタルワゴン 350×445×890mm - ノーブランド

収納力に優れたワゴンです。

材質本体/抗菌ポリ合板、天板/ステンレス(SUS430)質量(kg)25キャスターΦ42mm、ナイロン製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×445×890引出し内寸法(mm)浅/257×326×60、深/257×326×165アズワン品番8-4072-01内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608399606465
63,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする