イワツキ
ジーエムコットンA 001シリーズ
●脱脂綿をガーゼで包み込んだパッドです。●2層の脱脂綿がすばやく吸液、吸水します。●創傷部の血液・浸出液の吸収など、幅広い用途に使用できます。
材質
綿100%
コード
JMDNコード:綿状創傷被覆・保護材/11751000、綿状パッド/32572000
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60831325
001-10523
1包(20枚)
300×300
0-5251-14
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60831341
001-10518
1包(60枚)
100×150
0-5251-15
¥
2,550
¥
2,548
¥
2,803
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60831350
001-10517
1包(80枚)
70×150
0-5251-11
¥
2,460
¥
2,458
¥
2,704
(税込)
7日以内出荷
60831359
001-10522
1包(20枚)
150×300
0-5251-17
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60831368
001-10519
1包(40枚)
150×150
0-5251-12
¥
1,950
¥
1,948
¥
2,143
(税込)
翌々日出荷
60831377
001-10521
1包(20枚)
150×200
0-5251-13
¥
1,440
¥
1,438
¥
1,582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000