竹井機器工業
ジャンプ デジタル垂直とび測定器 T.K.Kシリーズ
●跳躍高の測定を「紐がどれだけ伸びたか」から測定します。●2回測定し、良いほうの記録をデジタルで点滅表示します。●携帯に便利で様々な場所での測定が可能です。
仕様
-MD
質量(kg)
本体:約0.2、ゴム板:約0.4
測定範囲
ベルトの高さ110cmで5~99cm
寸法
本体:約137×35×80mm、ゴム板:直径 約380mm 厚さ 約3mm
電源
リチウム電池内蔵
表示
液晶2桁 1cm単位
連続使用時間
約1,000時間
オートパワーオフ
最終測定後約1分
アズワン品番
62-1611-79
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60835105
T.K.K.5406
¥
63,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000