曜日別特売

散薬瓶 乾燥剤入

散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル散薬瓶 乾燥剤入 - エムアイケミカル

●樹脂製散薬瓶

材質本体:ポリカーボネート内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(cc)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ケース寸法(mm)
寸法(Φ×mm)
アズワン品番
容量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60863708395300単品:12595×95×170単品:90×14661-3735-57500
2,420
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
60863717395200単品:12595×95×170単品:90×14661-3735-56500
2,180
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
60863726393300単品:7575×75×135単品:74×11561-3735-47300
1,400
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
60863735391800単品:6565×65×125単品:62×10261-3735-37150
1,260
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
60863751393200単品:7575×75×135単品:74×11561-3735-46300
1,260
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
60863760391700単品:6565×65×125単品:62×10261-3735-36150
1,000
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする