薬杯

薬杯 - エムアイケミカル

●青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。●1号は0.5ccピッチの細かい目盛付

仕様5号 50cc 滅菌済 100個材質PP(ポリプロピレン)寸法(Φ×高さH)(mm)単品:46×47ケース寸法(mm)300×400×150質量(g/個)10アズワン品番61-3739-85ケース質量(g)1000内容量1パック(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60715256820510
6,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする