曜日別特売

ロール状滅菌バック 3L マチ付き

ロール状滅菌バック 3L マチ付き - 歯愛メディカルロール状滅菌バック 3L マチ付き - 歯愛メディカルロール状滅菌バック 3L マチ付き - 歯愛メディカル

オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。

材質紙、ナイロンサイズ3Lマチ付(200mm×100m/内寸175×55mm)アズワン品番63-4158-69内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60856611-
4,220
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする