曜日別特売

Ci滅菌バック F

Ci滅菌バック F - 歯愛メディカル

●オートクレーブとEOGの2つのインジケーター付き。

材質紙、ナイロン内容量1箱(200枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60812775-LLL(230×380mm/内寸206×320mm)63-4158-82
2,530
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
60812791-LL(183×340mm/内寸163×284mm)63-4158-81
1,970
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
60812800-L(140×295mm/内寸120×241mm)63-4158-80
1,250
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
60812809-M(90×260mm/内寸70×206mm)63-4158-79
730
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
60812818-MS(70×254mm/内寸50×200mm)63-4158-78
610
589
648(税込)
8日以内出荷
返品不可
60812827-S(57×130mm/内寸43×81mm)63-4158-77
380
369
406(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする