エムアイケミカル
コスメポット
●おしゃれな軟膏容器
材質
本体:PP、キャップ:PP
内容量
1ケース(100個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
ケース寸法(mm)
アズワン品番
ケース質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60676221
600310
22
550×360×320
61-3735-68
5130
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60676230
601310
22
550×360×320
61-3735-78
5130
¥
5,200
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60676239
600410
33
550×360×320
61-3735-70
5630
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60676248
601410
33
550×360×320
61-3735-80
5630
¥
7,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60676257
600510
55
550×360×320
61-3735-72
5180
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60676266
601510
55
550×360×320
61-3735-82
5180
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829898
600210
11
355×320×210
61-3735-66
2700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
17日以内出荷
返品不可
60829907
601210
11
355×320×210
61-3735-76
2700
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
60829916
600110
5.5
355×320×210
61-3735-64
1840
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60829925
601110
5.5
355×320×210
61-3735-74
1840
¥
3,700
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000