カミ商事
エルモアいちばん ピタッとテープ止め
おむつの厚みをおさえたうす型吸収体を採用。どこでもピタッと止まるテープと重ね貼りできるシートで体形に合わせて調節できます。
仕様
全面通気性シートあり
材質
吸収ポリマー等
サイズ
M
タイプ
テープタイプ
ウエスト(cm)
70-110
加工
消臭加工仕様あり
対象
男女共用
アズワン品番
65-0476-69
テープ
ズレ止めテープなし
吸水量(mL)
約480
内容量
1パック(26枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60824849
474891
¥
2,530
¥
2,528
¥
2,781
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください