曜日別特売

経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ

経腸栄養用輸液セット EOG滅菌済 50本入 60シリーズ - NIPRO(ニプロ)

●ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。●経腸栄養ボトルと接続し、栄養剤の投与に用います。●接続部形状はソフトコネクタとワンタッチロックコネクタをお好みによって選択できます。

チューブ径(Φmm)内径2.7×外径3.8医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000048医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
アズワン品番
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6070541160-153上部接続部:ワンタッチコネクタ7-958-041500
16,640
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6070539560-151上部接続部:ソフトコネクタ7-958-021500
16,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6070542060-152上部接続部:ワンタッチコネクタ7-958-031150
16,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする