冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー

冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー - タイジ冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー - タイジ冷凍弁当加熱保温庫 ミールウォーマー - タイジ

お弁当・介護食の新時代。食品ロスや人手不足を軽減できる「冷凍弁当」を100V電源で場所を選ばず加熱保温が簡単に出来ます。ひと目でわかる温度コントローラーと加熱カウントダウンタイマーで設定もらくらく。スチーム式と違い温風加熱型ドライ式ですので取出し時に水滴がつかず拭き取り作業が要りません。高効率熱交換ヒーターと強力ファン搭載で隅々まで温風を行き渡らせ効率が良く時間短縮が可能です。加熱後は自動で保温モードに切り替わります。

付属品トレー×5/交換プラグ1質量(kg)47電圧100V外形寸法W620×D600(トッテ含まず)×H550mm消費電力900W設定時間最大300分/5時間(出荷時:130分)アズワン品番69-0443-35庫内容量(L)100有効寸法W360×D480×H80(棚ピッチ)mm庫内温度(℃)加熱時温度:60~110(出荷時:100)、保温時温度:60~110(出荷時: 70)内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60876055MW-100
600,000
599,800
659,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする