ナビス(アズワン)
ディスポーザブルSpO2センサ 日本光電互換 N-16シリーズ
適度な伸縮性があり指が動いた際にもズレにくいです。高い精度を実現するため品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています※医療機器用なので用途以外のご使用はおやめください。
仕様
伸縮不織布
材質
フォーム/PVC(塩化ビニル樹脂)、不織布/ポリエステル不織布、伸縮不織布/不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)
ケーブル長(m)
0.9
測定精度
SpO2:±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000045
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対象
アズワン品番
入数
適合メーカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60683948
NT543-01XP
成人/30kg、新生児/3kg以下もしくは30kg以上(成人が使用の場合)
7-9202-39
ネルコア互換 /成人・新生児 伸縮不織布 0.9m 24本入
ネルコア
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683957
NT533-16
幼児/3~20kg
7-9202-34
/幼児 伸縮不織布 0.9m 24本入
日本光電
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683966
NT543-16
成人/30kg、新生児/3kg以下もしくは30kg以上(成人が使用の場合)
7-9202-35
/成人・新生児 伸縮不織布 0.9m 24本入
日本光電
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683975
NT503-01XP
成人/30kg
7-9202-36
ネルコア互換 /成人 伸縮不織布 0.9m 24本入
ネルコア
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683991
NT523-16
小児/10~50kg
7-9202-33
/小児 伸縮不織布 0.9m 24本入
日本光電
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684000
NT523-01XP
小児/10~50kg
7-9202-37
ネルコア互換 /小児 伸縮不織布 0.9m 24本入
ネルコア
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60684009
NT503-16
成人/30kg
7-9202-32
/成人 伸縮不織布 0.9m 24本入
日本光電
¥
76,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000