ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ

ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ - 秋山製作所ケアバリエックス 厚手 ハイソックス HCAシリーズ - 秋山製作所

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●口ゴム部分を幅広にしているので着圧ソックスでありがちな口ゴム部分の食い込みも軽減します。●透けにくい厚手タイプ。

圧迫圧(hPa)36(27mmHg)内容量1足
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828787HCA1035L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-93
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828796HCA1122M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-88
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828805HCA1135L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-85
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828821HCA1142LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-90
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828830HCA1022M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-96
3,300
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
60828839HCA1125M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-84
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828848HCA1015S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-91
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828857HCA1032L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-97
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828866HCA1045LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-94
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828875HCA1145LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-86
3,300
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
60828891HCA1115S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-83
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828900HCA1012S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-95
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828909HCA1042LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-98
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828918HCA1132L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-89
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828927HCA1025M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-92
3,300
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
60828936HCA1112S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-87
3,300
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする