曜日別特売

ケアバリエックス メンズ ハイソックス ブラック HCMシリーズ

ケアバリエックス メンズ ハイソックス ブラック HCMシリーズ - 秋山製作所ケアバリエックス メンズ ハイソックス ブラック HCMシリーズ - 秋山製作所ケアバリエックス メンズ ハイソックス ブラック HCMシリーズ - 秋山製作所

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●仕事・スポーツとシーンを選ばず快適に着用できる着圧ソックス。●サイズにより女性も着用いただけます。●つま先・足底にコットン混紡で補強しています。

圧迫圧(hPa)31(23mmHg)内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60828751HCM1122M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、足のサイズ:25.5~27.5cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-25
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828760HCM1112S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、足のサイズ:25.0~27.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-24
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828769HCM1142LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、足のサイズ:26.5~28.5cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-27
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
60828778HCM1132L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、足のサイズ:26.0~28.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-26
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする