ファイコン
ファイコン チューブ SH 10M
グリーンのX線造影ラインが入っています。
材質
シリコン100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
呼称
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60845657
101195
10
2
14
SH No.10
63-6325-77
¥
12,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60845666
101161
6
1
8
SH No.6
63-6325-73
¥
3,740
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60845675
101151
5
1
7
SH No.5
63-6325-72
¥
3,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
60845691
101141
4
0.75
5.5
SH No.4
63-6325-71
¥
2,530
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
13日以内出荷
返品不可
60845700
101131
2.5
0.75
4
SH No.3
63-6325-70
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000