食道拡張用バルーンカテーテル 2本入

食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック食道拡張用バルーンカテーテル 2本入 - クリエートメディック

狭窄部を拡張させる拡張バルーン。バルーンの位置が透視下で確認できる造影リング。狭窄部でカテーテルを固定させる固定バルーン。透視下で造影リングが食道入口部(狭窄部)を越えるまでカテーテルを挿入する。赤色のバルブから最大5mLのエアーを注入して固定バルーンを拡張させ狭窄部にアンカーさせる。青色のバルブから最大20mLのエアーを注入して拡張バルーンを拡張させ狭窄部を広げる。

仕様16Frサイズ16Fr有効長(mm)600アズワン品番67-7080-95最大容量(mL)固定バルーン:5、拡張バルーン:20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B1X00007000023医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608668588000014701
9,800
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする