曜日別特売

弾性ストッキングT 股下 ストッキング 1ケース 10足×4箱入 DT-Sシリーズ

弾性ストッキングT 股下 ストッキング 1ケース 10足×4箱入 DT-Sシリーズ - 東レ・メディカル弾性ストッキングT 股下 ストッキング 1ケース 10足×4箱入 DT-Sシリーズ - 東レ・メディカル

●足首(15~21mmHg(19~28hPa)から膝下または、大腿部までの段階的圧迫力により、静脈還流を促進します。●伸縮性に優れたポリウレタン繊維、ライクラ?ファイバーを使用することで着脱し易さを実現しました。●日本人の体型に合わせて作られた形状とサイズ設定を行いました。●ハイソックスタイプとストッキングタイプの2種類があり、ハイソックスタイプにはつま先オープン、ガセットタイプの2種類があります。●※注1)圧迫力は参考地です。患者様の体型により圧迫力は異なります。●※注2)ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。●用途:下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的に使用される医療用の弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。●製造販売元:東レ・メディカル株式会社●販売元:東レ・メディカル株式会社

タイプ股下(ストッキング)(S)品名弾性ストッキングT(愛称:ホスピタルストッキングT)素材ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000014医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(4箱×10足)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60710225DT-S-Mオレンジ68-5079-6519~23【M】32~3848~55cm(参考値)
120,120
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60710241DT-S-Sパープル68-5079-6417~21【S】28~3442~49cm(参考値)
120,120
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60710250DT-S-LLブラウン68-5079-6723~27【LL】40~4660~67cm(参考値)
120,120
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60710259DT-S-SSシルバーグレー68-5079-6315~19【SS】24~3038~45cm(参考値)
120,120
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする