淡野製作所
セーフティガードDX 2台1組
材質
スチール製
質量(kg)
8
サイズ
巾65×奥行50×高さ(63・66・69・72・77)cm
耐荷重(kg)
100以内
塗装
メラミン樹脂焼付塗装・クロームメッキ仕上
アズワン品番
63-4093-23
内容量
1組(2台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60837345
D-514
¥
55,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません