検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ

検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ - 東レ・メディカル検査用手袋 トレフィット・ニトリルブルー NP 100枚×10箱入 NBシリーズ - 東レ・メディカル

●アクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とした検査・検診用の手袋です。●ラテックスアレルギーのリスクがなく、フィット感を重視しました。日常業務に使用しやすいロイヤルブルーカラー●小箱入数を100枚入/箱とコンパクトにし、省スペースに貢献します。使用期間を短くすることで清潔にご使用頂けます。●ピンホール試験はAQL1.5.厳格なピンホール試験を採用し、医療従事者の皆様の手を守ります。●用途:手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守る為に使用する未滅菌の使い捨て形式の合成ゴム製手袋です。●登録商標:トレフィットは東レ・メディカルの登録商標です。

寸法(mm)210×110×55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000024医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1ケース(10箱×100枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
カラーコード
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60705621NB212NMM67-9307-79
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60705630NB210NSSSSオレンジ67-9307-77
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60705639NB211NSS67-9307-78
65,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする