放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ

放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー コート JSC-25シリーズ - マエダ

左胸ポケット付き。背・側面からの散乱線にも配慮した360度防護タイプのコートです。背面の鉛当量はJISに準拠して0.25mmPbです。バックルタイプのベルトにもできます。

付属品木製ハンガー生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001101鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
質量(kg)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60714608JSC-25LL3.7着丈100cm、着幅65cm60-3868-69
92,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714617JSC-25LL3.7着丈100cm、着幅65cm60-3868-68
92,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714626JSC-25LL3.7着丈100cm、着幅65cm60-3868-67
92,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714635JSC-25LL3.7着丈100cm、着幅65cm60-3868-70
92,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714651JSC-25LL3.7着丈100cm、着幅65cm60-3868-66
92,000
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714660JSC-25L3.4着丈95cm、着幅61cm60-3868-64
87,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714669JSC-25L3.4着丈95cm、着幅61cm60-3868-61
87,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714678JSC-25L3.4着丈95cm、着幅61cm60-3868-63
87,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714687JSC-25L3.4着丈95cm、着幅61cm60-3868-62
87,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714696JSC-25L3.4着丈95cm、着幅61cm60-3868-65
87,000
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874251JSC-25M3着丈90cm、着幅58cm60-3868-59
83,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874260JSC-25M3着丈90cm、着幅58cm60-3868-56
83,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874269JSC-25M3着丈90cm、着幅58cm60-3868-57
83,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874278JSC-25M3着丈90cm、着幅58cm60-3868-58
83,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874287JSC-25M3着丈90cm、着幅58cm60-3868-60
83,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874296JSC-25S2.6着丈85cm、着幅53cm60-3868-54
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874305JSC-25S2.6着丈85cm、着幅53cm60-3868-51
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874321JSC-25S2.6着丈85cm、着幅53cm60-3868-55
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874330JSC-25S2.6着丈85cm、着幅53cm60-3868-52
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874339JSC-25S2.6着丈85cm、着幅53cm60-3868-53
82,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする