曜日別特売

下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング

下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスIII 34~46mmHg ロングストッキング - 東レ・メディカル

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

ベージュタイプロングストッキング股下(cm)66.0~70.0(全サイズ共通)クラス圧迫圧:クラスIII(34~46mmHg)内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
足首周り(cm)
ふくらはぎ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60858528-SS75.0~80.068-5079-1517.0~19.0(最も細いところ)27.5~30.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858537-3L100.0~105.068-5079-2024.5~26.5(最も細いところ)43.5~47.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858546-4L105.0~110.068-5079-2126.0~28.0(最も細いところ)47.5~50.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858555-M85.0~90.068-5079-1720.0~22.0(最も細いところ)33.5~36.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858571-S80.0~85.068-5079-1618.5~20.5(最も細いところ)30.5~33.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858580-LL95.0~100.068-5079-1923.0~25.0(最も細いところ)39.5~43.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858589-L90.0~95.068-5079-1821.5~23.5(最も細いところ)36.5~39.5
13,400
13,398
14,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858598-LL95.0~100.068-5079-1223.0~25.0(最も細いところ)39.5~43.5
13,060
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858607-L90.0~95.068-5079-1121.5~23.5(最も細いところ)36.5~39.5
13,060
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858616-4L105.0~110.068-5079-1426.0~28.0(最も細いところ)47.5~50.5
13,060
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858625-S80.0~85.068-5079-0918.5~20.5(最も細いところ)30.5~33.5
13,060
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858641-SS75.0~80.068-5079-0817.0~19.0(最も細いところ)27.5~30.5
13,060
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858650-M85.0~90.068-5079-1020.0~22.0(最も細いところ)33.5~36.5
13,060
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60858659-3L100.0~105.068-5079-1324.5~26.5(最も細いところ)43.5~47.5
13,060
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする