曜日別特売

マイカート 多目的カート MYシリーズ

マイカート 多目的カート MYシリーズ - ERECTA(エレクター)マイカート 多目的カート MYシリーズ - ERECTA(エレクター)

●搬送しやすさを考えた樹脂製カート。●丸みを帯びた握りやすいハンドルに、足元が入るスペースを確保しました。●レッジ加工を施した一体成型の棚板は表面が滑らか。●清掃しやすく衛生的にお使いいただけます。●棚板は25.4mmピッチで高さ調整ができます。●ハンドル前にあるユーティリティトレイは小物の収納に便利です。●ブルーは抗菌マイクロバン加工を施しています。●米国・インターメトロ社製。

内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60697756MY263635BU棚板/ポリエチレン、ポール/スチール・クロームメッキ、キャスター/MY2636 Φ125mm、4輪自在ゴム車64-3541-86
114,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60697765MY203034G棚板/ポリエチレン、ポール/スチール・クロームメッキ、キャスター/MY1627・MY2030 Φ100mm、4輪自在エラストマー車64-3541-83
92,700
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60697781MY203034BU棚板/ポリエチレン、ポール/スチール・クロームメッキ、キャスター/MY1627・MY2030 Φ100mm、4輪自在エラストマー車64-3541-84
97,000
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60697790MY162734G棚板/ポリエチレン、ポール/スチール・クロームメッキ、キャスター/MY1627・MY2030 Φ100mm、4輪自在エラストマー車64-3541-81
85,600
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60697799MY162734BU棚板/ポリエチレン、ポール/スチール・クロームメッキ、キャスター/MY1627・MY2030 Φ100mm、4輪自在エラストマー車64-3541-82
89,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60849559MY263635G棚板/ポリエチレン、ポール/スチール・クロームメッキ、キャスター/MY2636 Φ125mm、4輪自在ゴム車64-3541-85
104,000
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする