伊藤産業
アンパンマン AND-600 おなまえホルダー アンパンマン
差し込み式のなまえカードが入っています。ボールチェーンでバッグなどに取り付けられます。表面は青色のエナメル素材で裏面は水色の合成皮革です。
仕様
ばいきんまん 1セット 10袋入
材質
合成皮革
質量(g)
8
本体寸法
ばいきんまん:およそH8×W6.5cm
アズワン品番
60-2395-15
内容量
1セット(10袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60671208
012428
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000