曜日別特売

正式バーベル セット

正式バーベル セット - 淡野製作所

●プレートカバーが付きます。(但し、2.5kgのプレートカバーが付いておりません)●A型プレート(穴径Φ51mm)使用●正式シャフトD655(長さ210cm/20kg)付●ベアリングシャフト(グリップ回転式)●耐用重量:180kg以内●Φ50シャフト

内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60867506D-654160セット(プレート重量/((2.5+5+7.5+15+20)×2)×2+シャフト重量/20)63-4092-18
439,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60867515D-653140セット(プレート重量/((2.5+7.5+10+20)×2)×2+シャフト重量/20)63-4092-17
389,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60867531D-652120セット(プレート重量/(5+10+15+20)×2=100+シャフト重量/20)63-4092-16
339,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60867540D-651100セット(プレート重量/(2.5+5+12.5+20)×2=80+シャフト重量/20)63-4092-15
289,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60867549D-65080セット(プレート重量/(2.5+5+10+12.5)×2=60+シャフト重量/20)63-4092-14
239,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする