曜日別特売

285×210×28mm 体重・体組成計

285×210×28mm 体重・体組成計 - オムロンヘルスケア285×210×28mm 体重・体組成計 - オムロンヘルスケア285×210×28mm 体重・体組成計 - オムロンヘルスケア285×210×28mm 体重・体組成計 - オムロンヘルスケア

体重だけではなく筋肉や脂肪など「体組成」を測れます。乗るだけですぐに測れます。過去の体組成データからユーザーを推定する自動認識機能を搭載しています。コンパクトで収納しやすいA4サイズ収納場所や置き場所を選ばずお使いいただけます。メモリ機能を搭載1台で4人までメモリ登録が可能です。すきま収納に便利なストッパーラバー付き。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

質量(kg)約1.3(電池含む)ホワイトサイズ約285(W)×210(D)×28(H)mm電源単4形マンガン乾電池×4本(テスト電池付属)最小表示2~100kgまで/100g 100~135kgまで/200g精度体重計:2.0~67.5 kg/± 200 g 67.5 kg~100.0 kg/± 300 g 100.0 kg~135.0 kg/± 600 gメーカーオムロン(omron)使用環境温度/+5 ~+35℃ 湿度/30 ~ 85% RH(結露なきこと)表示項目測定範囲:BMI/2.5~90.0 体脂肪率/5.0~50.0% 体脂肪率判定/4段階 内臓脂肪レベル/1~30 内臓脂肪レベル判定/3段階最大計量(kg)135kg電池寿命約6ヶ月(単4形マンガン乾電池使用時、1日4回測定の場合)アズワン品番60-4130-76内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60809738EA715AH-20BC
6,020
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする