ケアバリエックス 厚手 ロングストッキング HCAシリーズ

ケアバリエックス 厚手 ロングストッキング HCAシリーズ - 秋山製作所ケアバリエックス 厚手 ロングストッキング HCAシリーズ - 秋山製作所

●脚部の血流促進を目的とした段階圧力設計の医療用弾性ストッキングです。●丈夫で破れにくく伝線しにくい生地を使用しています。●ロングストッキングのズレ落ち防止のために、口ゴム部分に滑り止めが付いています。●つま先からの伝線を防止するため、目立ちにくくしっかりと補強しています。●透けにくい厚手タイプ。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000013圧迫圧(hPa)36(27mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60829031HCA2115S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9361-99
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829040HCA2015S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-08
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829049HCA2142LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-07
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829058HCA2045LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-11
4,800
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829067HCA2025M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-09
4,800
4,798
5,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月19日
60829076HCA2035L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-10
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829085HCA2032L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-14
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829101HCA2122M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-05
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829110HCA2125M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-01
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829119HCA2022M(足首:19.0~23.0cm、ふくらはぎ:32.0~38.0cm、太腿:48.0~56.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-13
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829128HCA2112S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-04
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829137HCA2145LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-03
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829146HCA2012S(足首:17.0~21.0cm、ふくらはぎ:28.0~34.0cm、太腿:42.0~50.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-12
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829155HCA2135L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-02
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829171HCA2132L(足首:21.0~25.0cm、ふくらはぎ:36.0~42.0cm、太腿:54.0~62.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-06
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60829180HCA2042LL(足首:23.0~27.0cm、ふくらはぎ:40.0~46.0cm、太腿:60.0~68.0cm)※サイズ選定の第一選択肢は足首周りを基準にお選びください。67-9362-15
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする