プレーリードッグ
HeartNote 国産マスクセット FTPシリーズ
●フルテクト/抗ウイルス加工タオル~繊維上の特定のウイルスの数を減少~効果は洗濯耐久性があります。安全性確認済み。※抗ウイルス加工はすべてのウイルスを除去するわけではありません。
材質
【国産マスク】(本体・フィルタ)ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、(耳ひも):ポリエステル、ポリウレタン、(ノーズフィッター):ポリエチレン、タオル/綿100%(フルテクト抗ウイルス加工)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60815085
FTP-50
国産マスク(160×90mm)×3、フェイスタオル(340×750mm)×1
64-9344-17
¥
500
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60815101
FTP-40
国産マスク(160×90mm)×4、国産マスクケース(220×115mm)×1
64-9344-16
¥
400
¥
389
¥
428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60815110
FTP-30
国産マスク(160×90mm)×2、国産マスクケース(220×115mm)×1
64-9344-15
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください