曜日別特売

スミスマシン

スミスマシン - 淡野製作所スミスマシン - 淡野製作所スミスマシン - 淡野製作所

D-586単体としてプレス・スワット・デットリフトが可能です。D-583等のベンチと組み合わせるとベンチプレス・インクラインプレス・デクラインプレス等が可能です。レッグカール器具の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg~12.5kgをご使用ください。ベンチ・プレートは別売です。フリーウエイトトレーニングの動きに近づくようにシャフトガイドパイプを遊びのある設計にしています。

質量(kg)83サイズ巾200×奥行130×高さ211cm、シャフトグリップ巾/120cm、シャフト受高さ/53・61・71・81・91・101・111・121・131・151・171cm、安全ガイド高さ/44・54・64・74・84・94・104・114・124・134・144cm用途例プレス、スクワット、デットリフト耐荷重(kg)160(ウエイトのみ)アズワン品番63-4092-94内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60837318D-586
220,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする