キャスター付きマルチラック CMRシリーズ

キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販キャスター付きマルチラック CMRシリーズ - ミヤグチ企販

●押入れ収納としても、リビング収納として使用してもOKなマルチラック。●棚板が可動式なので収納する物に合わせて調節できます。●キャスター付きなので出し入れもラクラク。●取っ手は左右に付け替えができるので設置場所に合わせる事が出来ます。

材質プリント紙化粧繊維板(パーティクルボード)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
棚板数(枚)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60674918CMR-6420ナチュラル幅780×奥行き200×高さ640mm3(9段階調節)69-3150-27
11,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60674927CMR-6425ブラウン幅780×奥行き250×高さ640mm3(9段階調節)69-3150-30
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60674936CMR-6425ナチュラル幅780×奥行き250×高さ640mm3(9段階調節)69-3150-29
12,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60674945CMR-6430ナチュラル幅780×奥行き380×高さ640mm3(9段階調節)69-3150-31
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60674961CMR-6430ブラウン幅780×奥行き380×高さ640mm3(9段階調節)69-3150-32
14,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
60827281CMR-6017ナチュラル幅630×奥行き170×高さ640mm2(6段階調節可能)69-3150-25
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする