nopa
クライルウッド持針器TC 直 AE 470シリーズ
●先端タングステンカーバイドチップ付で把持をサポートします。
仕様
直
材質
ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド
適合サイズ
縫合糸:3.0~5.0
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000015
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60675478
AE 470/18
180
7-9438-02
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60675487
AE 470/15
150
7-9438-01
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60675496
AE 470/20
200
7-9438-03
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000