曜日別特売

下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス

下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル下肢用ストッキング クラスII 23~32mmHg ハイソックス - 東レ・メディカル

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

ベージュタイプハイソックス股下(cm)66.0~70.0(全サイズ共通)クラスクラスII(23~32mmHg)医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
サイズ
ヒップ(cm)
足首周り(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
医療機器承認・認証・届出番号
足首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60857837-L90.0~95.068-5078-54医療機器届出番号:13B1X0001500003021.5~23.5(最も細いところ)
9,940
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857846-3L100.0~105.068-5078-63医療機器届出番号:13B1X0001500003024.5~26.5(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857855-SS75.0~80.068-5078-51医療機器届出番号:13B1X0001500003017.0~19.0(最も細いところ)
9,940
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857871-M85.0~90.068-5078-53医療機器届出番号:13B1X0001500003020.0~22.0(最も細いところ)
9,940
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857880-4L105.0~110.068-5078-57医療機器届出番号:13B1X0001500003026.0~28.0(最も細いところ)
9,940
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857889-LL95.0~100.068-5078-55医療機器届出番号:13B1X0001500003023.0~25.0(最も細いところ)
9,940
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857898-3L100.0~105.068-5078-56医療機器届出番号:13B1X0001500003024.5~26.5(最も細いところ)
9,940
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857907-L90.0~95.068-5078-61医療機器届出番号:13B1X0001500003021.5~23.5(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857916-4L105.0~110.068-5078-64医療機器届出番号:13B1X0001500003026.0~28.0(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857925-LL95.0~100.068-5078-62医療機器届出番号:13B1X0001500003023.0~25.0(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857941-M85.0~90.068-5078-60医療機器届出番号:13B1X0001500003020.0~22.0(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857950-SS75.0~80.068-5078-58医療機器届出番号:13B1X0001500003017.0~19.0(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60857959-S80.0~85.068-5078-59医療機器届出番号:23B3X0001700001918.5~20.5(最も細いところ)
10,290
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする