東邦歯科産業
UVクリーン キュート6足 光触媒・殺菌灯仕様
●光触媒・殺菌灯スリッパ殺菌保管庫
付属品
殺菌中表示プレート
材質
本体/スチール:メラミン焼付塗装、ドア/木目調シート
質量(kg)
15.5
サイズ
幅27cm×奥行37cm×高73cm
電源
AC100V50/60Hz 40W
殺菌灯
20W×1
省エネ機能
10分自動消灯
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60819267
-
65-8099-18
¥
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819276
-
65-8099-17
¥
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819285
-
65-8099-14
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819301
-
65-8099-11
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819310
-
65-8099-12
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819319
-
65-8099-13
¥
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819328
-
65-8099-19
¥
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819337
-
65-8099-15
¥
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60819346
-
65-8099-16
¥
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください