ナカキン
パーソナルワゴン FAW-123シリーズ
●底板にフェルトを採用。乗せたものが滑り落ちにくい●全方向オープンなので、バッグの取出し等が楽に行えます。
仕様
ブラック
材質
本体/スチール、底板敷物/フェルト
色
ブラック
サイズ
W470×D327×H600mm
耐荷重
15kg(上段/5kg、下段/10kg)
アズワン品番
69-4694-18
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60843101
FAW-123-BK
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000