曜日別特売

スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ

スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ - 保科製作所スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ - 保科製作所スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ - 保科製作所スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ - 保科製作所スマートライト エコノミーコート Aタイプ=背面0.13mmPb 鉛当量0.25 SGEシリーズ - 保科製作所

体の背面もしっかりと防護看護師のみなさまをはじめ手術室を動き回る人装置に背を向けることの多い人患者様の介助をすることの多い人に適しています。ベルトを締めることでフィット感がアップ肩にかかる重量感も軽減します締める高さは好みに合わせて調整可能です。動きやすいスリット入り前後が重なり合った仕様とすることで防護性能を確保しました。

サイズLL胸囲(cm)90~105医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005001003鉛当量(mmPb)0.25、背面:0.13幅×丈(mm)600×1020医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60683361SGE-LLブルー68-5806-45
80,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683370SGE-LLライラック68-5806-50
80,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683379SGE-LLグリーン68-5806-49
80,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683388SGE-LLオレンジ68-5806-47
80,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683397SGE-LLイエロー68-5806-48
80,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60683406SGE-LLピンク68-5806-46
80,000
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする