アルテ
ポスターパネル ポップフレーム DRシリーズ
●入れ替えの際に、ネジ不要のフロントオープンタイプです。●壁に取り付けたまま、中身の入れ替えが可能
付属品
吊り金具 左右セット×1、吊りヒモ×1
材質
フレーム/アルミ、表面フィルム/PET(厚さ0.5mm) 、裏板/紙(カラー段ボール、厚さ5mm)
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
外形寸法(横×縦)(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60695760
DR-A3-SV
7-6495-07
333×456
横280×縦403
¥
5,170
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60695769
DR-B3-SV
7-6495-03
400×551
横347×縦498
¥
5,830
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848965
DR-A2-SV
7-6495-06
456×630
横×縦:403×577
¥
7,150
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60848981
DR-B4-SV
7-6495-04
293×400
横×縦:240×347
¥
3,960
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
60848990
DR-A4-SV
7-6495-08
246×333
横×縦:193×280
¥
3,630
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000