淡野製作所
フラットベンチDX
ダンベルは別売です。
材質
ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチール製、塗装/メラミン樹脂焼付塗装
質量(kg)
25
サイズ
全長132×全巾32×高さ41cm
用途例
プルオーバー、シーテッドカール、プローンカール、コンセントレーションカール、スーパインカール、フローンレッグレイズ、ラタラルレイズ
耐荷重(kg)
300
アズワン品番
63-4093-06
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60846296
D-528
¥
82,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
1
お送りできません