ピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ

ピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディスピーターラビット8色カラーダブル聴診器 FC-201S 95007シリーズ - セントレディス

●国内聴診器メーカー フォーカルコーポレーションとコラボしたダブル聴診器です。●ダブル聴診器なので、チェストピースを回転させると、高音域と低音域の両方に対応できる1台2役。●振動板にキャラクターのプリントを入れることで、自分の聴診器だとわかりやすくなります。●脈や心音、呼吸音等を聞く場合でも、子供たちの抵抗と緊張を緩和できます。●チューブカラーも8色から選べます。

材質チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニール、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニール全長77cm、ダイヤフラム:Φ4.7cm医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039000005医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6069328595007-3368-9770-80
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069330195007-2868-9770-75
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069331095007-3468-9770-81
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069331995007-3168-9770-78
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069332895007-2968-9770-76
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069333795007-3568-9770-82
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069334695007-3268-9770-79
4,500
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6069335595007-3068-9770-77
4,500
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする