ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ

ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ - ユーメド貿易ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ - ユーメド貿易ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ - ユーメド貿易ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ - ユーメド貿易ミニボトルホルダー100 SM-5505シリーズ - ユーメド貿易

●消毒液、アルコールなどのミニボトルを 吊るせるリールホルダー です。●耐荷重約100gまで吊るせます。●ゴムリングは約23mmまでのボトルキャップに 使用可能です。●裏面は使い勝手が良い可動可能なクリップ付きです。●リール長は最長約50cmあるのでホルダーにボトルを付けたまま使用可能です。●予備の替えゴムリング1個付きです。●本体は優しいパステルカラーを採用しています。

付属品替えゴムリング 1個材質樹脂、金属、ゴムサイズ75×33×25mm質量(g)5リング内径(Φmm)ゴムリング:約20(約23mmのボトルキャップまで対応)耐荷重(g)約100リール長さ(m)約0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60850706SM-5505Mミント69-1243-93
890
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
60850715SM-5505Lライラック69-1243-94
890
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナースグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする