放射線防護用 UniRayコートエプロン LITELEAD 0.25mmPb

放射線防護用 UniRayコートエプロン LITELEAD 0.25mmPb - Jpiジャパン放射線防護用 UniRayコートエプロン LITELEAD 0.25mmPb - Jpiジャパン放射線防護用 UniRayコートエプロン LITELEAD 0.25mmPb - Jpiジャパン

ハンガー付。

仕様Sサイズ アクアグリーンサイズS(55x90cm)アズワン品番69-3857-22医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10178000201医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60872991-
42,000
39,980
43,978(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする