放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ

放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ放射線防護用前掛 HAGOROMO ジャストホルダー エプロン JSA-25シリーズ - マエダ

左胸ポケット付き。

付属品木製ハンガー生地外面・内面:フッ素コーティング・抗菌加工(抗菌製品技術協議会 SIAA登録済)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00111001101鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60714319JSA-25L2着丈108cm、前幅58cm60-3868-24
58,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714328JSA-25L2着丈108cm、前幅58cm60-3868-25
58,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714337JSA-25L2着丈108cm、前幅58cm60-3868-21
58,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714346JSA-25L2着丈108cm、前幅58cm60-3868-22
58,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714355JSA-25L2着丈108cm、前幅58cm60-3868-23
58,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714371JSA-25M1.7着丈98cm、前幅58cm60-3868-18
55,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714380JSA-25M1.7着丈98cm、前幅58cm60-3868-19
55,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714389JSA-25M1.7着丈98cm、前幅58cm60-3868-17
55,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714398JSA-25M1.7着丈98cm、前幅58cm60-3868-20
55,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714416JSA-25S1.5着丈88cm、前幅55cm60-3868-11
54,000
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714425JSA-25S1.5着丈88cm、前幅55cm60-3868-15
54,000
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714441JSA-25S1.5着丈88cm、前幅55cm60-3868-12
54,000
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60714450JSA-25S1.5着丈88cm、前幅55cm60-3868-13
54,000
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874147JSA-25LL2.2着丈113cm、前幅63cm60-3868-27
64,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874156JSA-25LL2.2着丈113cm、前幅63cm60-3868-30
64,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874165JSA-25LL2.2着丈113cm、前幅63cm60-3868-26
64,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874181JSA-25LL2.2着丈113cm、前幅63cm60-3868-29
64,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60874190JSA-25LL2.2着丈113cm、前幅63cm60-3868-28
64,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする